咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金大进给铣刀 HSC
商品编号
206269
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 h8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206269 1
206269 2
206269 3
206269 4
206269 5
206269 6
206269 8
206269 10
206269 12
主偏角 κ
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
湿法加工最大值
端面半径 R3
编程半径
进给量 fz,针对硬度 < 55 HRC 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
11degrees
1
0.1mm
1mm
1mm
0.01mm
0.12mm
0.12mm
0.12mm
57mm
3mm
6mm
有条件适用
1.2mm
0.129mm
0.036mm
0.95mm
4
11degrees
1
0.11mm
2mm
2mm
0.01mm
0.17mm
0.17mm
0.17mm
57mm
4mm
6mm
有条件适用
2.4mm
0.187mm
0.071mm
1.95mm
4
10.5degrees
1
0.2mm
3mm
3mm
0.01mm
0.28mm
0.28mm
0.28mm
57mm
8mm
6mm
有条件适用
3.6mm
0.308mm
0.111mm
2.9mm
4
10.5degrees
1
0.2mm
4mm
3mm
0.01mm
0.33mm
0.33mm
0.33mm
57mm
8mm
6mm
有条件适用
4.8mm
0.36mm
0.145mm
3.9mm
4
9.5degrees
1
0.25mm
5mm
4mm
0.01mm
0.41mm
0.41mm
0.41mm
57mm
15mm
6mm
有条件适用
6mm
0.45mm
0.191mm
4.8mm
6
12.5degrees
1
0.3mm
6mm
5mm
0.01mm
0.49mm
0.49mm
0.49mm
57mm
15mm
6mm
有条件适用
7.2mm
0.539mm
0.226mm
5.8mm
6
15degrees
1
0.4mm
8mm
7mm
0.01mm
0.65mm
0.65mm
0.65mm
70mm
20mm
8mm
有条件适用
9.6mm
0.718mm
0.316mm
7.8mm
6
15degrees
1
0.5mm
10mm
10mm
0.01mm
0.81mm
0.81mm
0.81mm
80mm
30mm
10mm
有条件适用
12mm
0.898mm
0.386mm
9.7mm
6
15degrees
1
0.5mm
12mm
12mm
0.01mm
0.9mm
0.9mm
0.9mm
90mm
30mm
12mm
有条件适用
14.4mm
1mm
0.444mm
11.7mm
6
销售价 数量
 
1503.42
1503.42
1540.97
1527.71
1523.56
1643.12
2305.80
3166.97
4319.28
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金大进给铣刀 HSC
商品编号:206269 1
应用

特别适用于模具制造以及工具制造中的仿形铣削和线铣削高速加工 HSC。高硬加工的切削加工量非常高。
技术说明

创新的超细晶粒基底材料,尤其适用于硬度高达 70 HRC 的高硬加工。新研发的高性能涂层保证出色的使用寿命和卓越的切削加工性能。
公差:圆弧半径 R1 = +/- 0.01mm
提示

后继产品用于编号 206273。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加