咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗刀杆 HM
商品编号
261333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261333 8/05
261333 10/07
261333 12/07
261333 16/07
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
有效深度 T
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
E08F SVLCR/L05
5mm 5mm
95degrees
5mm
26mm
7.5mm
26mm
80mm
9.2mm 9.2mm
3mm 3mm
8mm 8mm
26mm
269028 27
VC..0501.. VC..0501..
6mm
E10H SVLCR/L07
7mm 7mm
95degrees
7mm
9mm
32mm
100mm
12.5mm
5mm 5mm
10mm 10mm
32mm
269028 26
VC..0702..
7.5mm 7.5mm
E12K SVLCR/L07
9mm
95degrees 95degrees
7mm 7mm
40mm
11mm 11mm
40mm
125mm
15.5mm
6mm 6mm
12mm 12mm
40mm
269028 26
VC..0702.. VC..0702..
9mm
E16M SVLCR/L07
11mm
95degrees
7mm
15mm
55mm
150mm
19.5mm 19.5mm
5mm 5mm
16mm 16mm
55mm
269028 26
VC..0702..
14.5mm 14.5mm
销售价 数量
 
3768.52
3903.63
4954.61
7822.28

商品详情

商品名称:镗刀杆 HM
商品编号:261333 8/05


技术参数
内圆车削最大深度
8×D
标准
DIN 8024
内冷式
应用形式
左向
刀具材料
HM
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
E08F SVLCR/L05
中心偏差 L3
5mm 5mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
5mm
头部长度 L1
26mm
夹紧高度 L2
7.5mm
已复位支架的悬伸长度 L1
26mm
总长度 L
80mm
最小预钻孔直径 Dmin
9.2mm 9.2mm
有效深度 T
3mm 3mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
空闲长度
26mm
转位刀片螺栓套件
269028 27
配套适用的转位刀片
VC..0501.. VC..0501..
颈部宽度 L4
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加