咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可电调高度的工作位置
商品编号
920301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920301 1250
920301 1250/S
920301 1500
920301 1500/S
920301 2000
920301 2000/S
ComfortClose
升降速度
可移动
台面厚度
台面深度
台面长度
宽度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
工作台板材料
带显示器和记忆功能的操作面板
最大承载力
深度
输入端插头类型
连续负荷的负荷能力
重量
额定电压
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
38mm/s
50mm
750mm
1250mm
1250mm
250kg
深色 Eluplan
250kg
750mm
F
250kg
94kg
250V
610mm - 1200mm
38mm/s
50mm
750mm
1250mm
1250mm
250kg
深色 Eluplan
250kg
750mm
F
250kg
98kg
250V
720mm - 1200mm
38mm/s
50mm
750mm
1500mm
1500mm
250kg
Eluplan 深色
250kg
750mm
F
250kg
101kg
250V
610mm - 1200mm
38mm/s
50mm
750mm
1500mm
1500mm
250kg
Eluplan 深色
250kg
750mm
F
250kg
105kg
250V
720mm - 1200mm
38mm/s
50mm
750mm
2000mm
2000mm
200kg
200kg
750mm
F
115kg
250V
610mm - 1200mm
38mm/s
50mm
750mm
2000mm
2000mm
200kg
200kg
750mm
F
119kg
250V
720mm - 1200mm
销售价 数量
 
41687.24
44848.71
47330.09
50105.57
49719.57
52384.77

商品详情

商品名称:可电调高度的工作位置
商品编号:920301 1500

颜色

高度可调的黑色支脚,煤黑色 RAL 7016 横梁带粉末涂层。
推荐

方便坐着和站着进行安装工作。
提示

根据最大承载能力,只能使用移动式柜体。避免将柜体安装在工作台面下方。更多加装件会相应地减小承载能力。供货时已完整安装。
技术说明

带升降单元的基架,侧部和后部带有用于稳定的横梁。厚度为 50 mm 的深色 Eluplan 板。

技术说明
侧板的办公桌,无法并排安放。
技术参数
高度调整设计
电气
平板厚度
50mm
属性
ComfortClose
升降速度
38mm/s
可移动
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
宽度
1500mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
工作台板材料
Eluplan 深色
带显示器和记忆功能的操作面板
最大承载力
250kg
深度
750mm
输入端插头类型
F
连续负荷的负荷能力
250kg
重量
101kg
额定电压
250V
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
610mm - 1200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加