咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于背面的打孔板
商品编号
920365
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920365 1250
920365 1500
920365 2000
宽度
深度
重量
高度
1005mm
70mm
6kg
334mm
1245mm
70mm
7.4kg
334mm
1745mm
70mm
9.5kg
334mm
销售价 数量
 
1172.75
1503.60
2178.19

商品详情

商品名称:用于背面的打孔板
商品编号:920365 1500

技术说明

钢板制成并且经过修边处理,带 9×9 mm 四方冲孔,间隔 37 mm。
固定在可电调高度的工作位置的背面,适用于轻负荷。从内部用螺栓将打孔板紧固在背面横梁上。
供货范围

包括紧固件。
颜色

无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
适用于

可电调高度的轻负荷工作位置,编号 920301 – 920338。

技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1245mm
深度
70mm
重量
7.4kg
高度
334mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加