咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
268717
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268717 4/S4
268717 5/S4
268717 6/S4
268717 8/S4
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A04X SCLDR/LS4
2.41mm
97degrees
4mm
3.58mm
65mm
4.57mm
4mm 4mm
269028 10
CDCT S4010.
A05X SCLDR/LS4
2.95mm
95degrees
4mm
4.6mm
65mm
5.78mm
5mm 5mm
269028 10
CDCT S4010.
A06X SCLDR/LS4
3.73mm
95degrees
4mm
5.54mm
65mm
6.92mm
6mm 6mm
269028 10
CDCT S4010.
A08X SCLDR/LS4
4.7mm
95degrees
4mm
7.49mm
76mm
9.05mm
8mm 8mm
269028 10
CDCT S4010.
销售价 数量
 
1977.58
2050.52
2082.95
2139.68

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:268717 8/S4


技术参数
手柄类型
镗杆
应用形式
右向
标准
DIN 8024
内冷式
内圆车削最大深度
3×D
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A08X SCLDR/LS4
中心偏差 L3
4.7mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
4mm
夹紧高度 L2
7.49mm
总长度 L
76mm
最小预钻孔直径 Dmin
9.05mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
转位刀片螺栓套件
269028 10
配套适用的转位刀片
CDCT S4010.
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加