咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
261131
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261131 16/11
261131 20/11
261131 25/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A16Q SVQBR/L11
11mm
107.5degrees
11mm
右 和 中性
16.5mm
15.5mm
180mm
65mm
16mm
21mm
16mm
269028 22
VB..1103..
A20R SVQBR/L11
13mm
107.5degrees
11mm
右 和 中性
20.5mm
19mm
200mm
80mm
20mm
25mm
20mm
269028 22
VB..1103..
A25R SVQBR/L16
17mm
107.5degrees
16mm
右 和 中性
40mm
23mm
200mm
100mm
25mm
32mm
25mm
269028 8
VB..1604..
销售价 数量
 
2835.55
3100.54
3518.23

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:261131 25/16


技术参数
标准
DIN 8024
内冷式
应用形式
左向
内圆车削最大深度
3×D
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A25R SVQBR/L16
中心偏差 L3
17mm
主偏角 κ
107.5degrees
刀片尺寸
16mm
可转位刀片布置
右 和 中性
头部长度 L1
40mm
夹紧高度 L2
23mm
总长度 L
200mm
悬伸长度 L1
100mm
接口 / 接头
25mm
最小预钻孔直径 Dmin
32mm
柄直径 Ds
25mm
转位刀片螺栓套件
269028 8
配套适用的转位刀片
VB..1604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加