咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
261111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261111 12/11
261111 16/11
261111 20/11
261111 20/16
261111 25/11
261111 25/16
ISO 代码 刀杆
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
通用支架作用宽度 L4
通用支架总长度 L
通用支架悬伸长度 L1
配套适用的转位刀片
SVVBN 1212F11
12mm
11mm
中性
12×12mm
269028 22
6mm
80mm
18.5mm
VB..1103..
SVVBN 1616H11
16mm
11mm
中性
16×16mm
269028 22
8mm
100mm
25mm
VB..1103..
SVVBN 2020K11
20mm
11mm
中性
20×20mm
269028 22
10mm
125mm
32mm
VB..1103..
SVVBN 2020K16
20mm
16mm
中性
269005 8
269013 2
20×20mm
269028 2
10mm
125mm
31mm
VB..1604..
SVVBN 2525M11
25mm
11mm
中性
25x25mm
269028 22
12.5mm
150mm
39mm
VB..1103..
SVVBN 2525M16
25mm
16mm
中性
269005 8
269013 2
25x25mm
269028 2
12.5mm
150mm
39mm
VB..1604..
销售价 数量
 
1417.26
1569.02
1801.67
1809.25
2011.87
2011.87

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:261111 25/11


技术参数
应用形式
通用
内冷式
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
SVVBN 2525M11
刀柄规格
25mm
刀片尺寸
11mm
可转位刀片布置
中性
垫片
垫片螺栓
接口 / 接头
25x25mm
转位刀片螺栓套件
269028 22
通用支架作用宽度 L4
12.5mm
通用支架总长度 L
150mm
通用支架悬伸长度 L1
39mm
配套适用的转位刀片
VB..1103..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加