咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TCMT 16T308
商品编号
260958
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260958 HB7010-2
260958 HB7020-2
260958 HB7035-2
260958 HB7120-1
260958 HB7130-2
260958 HB7140-2
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
TCMT 16T308
P
HM
连续
150m/min - 500m/min
4mm
0.55mm
0.2mm - 1.5mm
SS
3
HB7010-2
精加工
0.8mm
0.07mm/rev - 0.25mm/rev
TCMT 16T308
P
HM
轻微中断
140m/min - 400m/min
4mm
0.55mm
0.2mm - 1.5mm
SS
3
HB7020-2
精加工
0.8mm
0.07mm/rev - 0.25mm/rev
TCMT 16T308
P
HM
严重中断
120m/min - 350m/min
4mm
0.55mm
0.2mm - 1.5mm
SS
3
HB7035-2
精加工
0.8mm
0.07mm/rev - 0.25mm/rev
适用m/min
适用m/min
TCMT 16T308
M
HM
连续
90m/min - 290m/min
4mm
0.5mm
0.2mm - 1.5mm
VS
3
适用
HB7120-1
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
M
HM
轻微中断
80m/min - 270m/min
0.2mm - 1.5mm
VS
HB7130-2
0.8mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
轻微中断
M
HM
严重中断
70m/min - 230m/min
0.2mm - 1.5mm
VS
HB7140-2
0.8mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
严重中断
销售价 数量
 
182.25
182.25
182.25
163.98
158.26
158.59

商品详情

商品名称:TCMT 16T308
商品编号:260958
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加