咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
261338
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261338 8/05
261338 10/07
261338 12/07
261338 16/11
261338 20/11
261338 25/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A08F SVJCR/L05
3mm
142degrees 142degrees
5mm
15mm
7.5mm 7.5mm
80mm
8mm
8mm
8mm 8mm
40mm
269028 26
VC..0501..
6mm 6mm
A10K SVJCR/L07
1.5mm
142degrees 142degrees
7mm 7mm
18mm
9mm
125mm
10mm
13mm
10mm 10mm
75mm
269028 27 269028 27
VC..0702..
6.3mm 6.3mm
A12L SVJCR/L07
2mm
142degrees 142degrees
7mm 7mm
18mm
11mm
140mm
12mm
13mm 13mm
12mm 12mm
50mm
269028 27
VC..0702..
7.8mm
A16M SVJCR/L11
2mm
142degrees
11mm
左 和 中性
30mm
15mm
150mm
16mm
22mm
16mm
65mm
269028 7
VC..1103..
9.5mm
A20Q SVJCR/L11
2mm
142degrees
11mm
左 和 中性
38mm
19mm
180mm
20mm
24mm
20mm
80mm
269028 7
VC..1103..
11mm
A25R SVJCR/L16
4.6mm
142degrees
16mm
左 和 中性
44mm
24mm
200mm
25mm
28mm
25mm
100mm
269028 8
VC..1604..
16.5mm
销售价 数量
 
2345.48
2441.88
2514.25
2939.89
3100.54
3518.23

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:261338 8/05


技术参数
内冷式
标准
DIN 8024
内圆车削最大深度
3×D
应用形式
右向
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A08F SVJCR/L05
中心偏差 L3
3mm
主偏角 κ
142degrees 142degrees
刀片尺寸
5mm
可转位刀片布置
头部长度 L1
15mm
夹紧高度 L2
7.5mm 7.5mm
总长度 L
80mm
接口 / 接头
8mm
最小预钻孔直径 Dmin
8mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓套件
269028 26
配套适用的转位刀片
VC..0501..
颈部宽度 L4
6mm 6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加