咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内圆镗刀杆,整体硬质合金
商品编号
268712
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268712 60/S4
268712 65/S4
268712 75/S4
268712 85/S4
ISO 代码 刀杆
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
夹紧高度 L2
已复位支架的中心偏差 L3
已复位支架的总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
E04G SCLDR/LS4
97degrees
S4mm
中性
3.58mm
2.5mm
90mm
60mm
4mm
4.57mm
269028 10
CDCT S4010.
E05H SCLDR/LS4
95degrees
S4mm
中性
4.6mm
3mm
100mm
65mm
5mm
5.94mm
269028 10
CDCT S4010.
E06J SCLDR/LS4
95degrees
S4mm
中性
5.54mm
3,5mm
110mm
75mm
6mm
6.91mm
269028 10
CDCT S4010.
E08K SCLDR/LS4
95degrees
S4mm
中性
7.49mm
4.5mm
125mm
85mm
8mm
9.05mm
269028 10
CDCT S4010.
销售价 数量
 
4367.30
4367.30
5122.42
7277.40

商品详情

商品名称:内圆镗刀杆,整体硬质合金
商品编号:268712 85/S4


技术参数
内冷式
应用形式
右向
内圆车削最大深度
8×D
标准
DIN 8024
刀具材料
HM
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
E08K SCLDR/LS4
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
S4mm
可转位刀片布置
中性
夹紧高度 L2
7.49mm
已复位支架的中心偏差 L3
4.5mm
已复位支架的总长度 L
125mm
悬伸长度 L1
85mm
接口 / 接头
8mm
最小预钻孔直径 Dmin
9.05mm
转位刀片螺栓套件
269028 10
配套适用的转位刀片
CDCT S4010.
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加