咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗刀杆 HM
商品编号
268732
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268732 75/S5
268732 85/06
268732 85/S5
268732 100/06
ISO 代码 刀杆
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
夹紧高度 L2
已复位支架的中心偏差 L3
已复位支架的总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
E06J SGLPR/LS5
95degrees
S5mm
中性
5.54mm
5.60mm
110mm
75mm
6mm
9.15mm
269028 6
GPCT S5010.
E10K SGLCR/L06
95degrees
6mm
中性
9.5mm
8.15mm
125mm
85mm
10mm
13.54mm
269028 11
GC..0602..
E08K SGLPR/LS5
95degrees
S5mm
中性
7.49mm
6.40mm
125mm
85mm
8mm
10.72mm
269028 6
GPCT S5010.
E12M SGLCR/L06
95degrees
6mm
中性
11.33mm
9,15mm
150mm
100mm
12mm
15.52mm
269028 11
GCCT 06020.
销售价 数量
 
5122.42
7329.45
7057.83
9194.85

商品详情

商品名称:镗刀杆 HM
商品编号:268732 85/06


技术参数
标准
DIN 8024
应用形式
右向
内冷式
内圆车削最大深度
8×D
刀具材料
HM
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
E10K SGLCR/L06
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
6mm
可转位刀片布置
中性
夹紧高度 L2
9.5mm
已复位支架的中心偏差 L3
8.15mm
已复位支架的总长度 L
125mm
悬伸长度 L1
85mm
接口 / 接头
10mm
最小预钻孔直径 Dmin
13.54mm
转位刀片螺栓套件
269028 11
配套适用的转位刀片
GC..0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加