咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT HSS 镗刀杆
商品编号
268722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268722 65/S5
268722 66/S5
ISO 代码 刀杆
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
夹紧高度 L2
已复位支架的中心偏差 L3
已复位支架的总长度 L
已复位支架的悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
AH0712H SGLPR/LS5
95degrees
S5mm
中性
11.15mm
5.60mm
100mm
25mm
12mm
9.15mm
65mm
269028 6
GPCT S5010.
7mm
AH0812H SGLPR/LS5
95degrees
S5mm
中性
11.15mm
6.40mm
100mm
32mm
12mm
10.72mm
66mm
269028 6
GPCT S5010.
8mm
销售价 数量
 
2342.66
2342.66

商品详情

商品名称:GARANT HSS 镗刀杆
商品编号:268722 65/S5


技术参数
应用形式
右向
内圆车削最大深度
5×D
标准
DIN 8024
内冷式
刀具材料
HSS
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
AH0712H SGLPR/LS5
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
S5mm
可转位刀片布置
中性
夹紧高度 L2
11.15mm
已复位支架的中心偏差 L3
5.60mm
已复位支架的总长度 L
100mm
已复位支架的悬伸长度 L1
25mm
接口 / 接头
12mm
最小预钻孔直径 Dmin
9.15mm
空闲长度
65mm
转位刀片螺栓套件
269028 6
配套适用的转位刀片
GPCT S5010.
颈部宽度 L4
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加