咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TDAT 070101
商品编号
268620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268620 HB7035
268620 HB7125-1
268620 HB7410
ISO 代码,转位刀片
主要应用
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
TDAT 070101 TDAT 070101
P
K
HM
连续 连续
60m/min - 150m/min
60m/min - 150m/min 60m/min - 150m/min
2.3mm 2.3mm
0.05mm
0.05mm - 0.23mm
SF
3 3
TiN TiN
适用
HB7035 HB7035
粗加工 - 精加工
0.1mm 0.1mm
0.03mm/rev - 0.25mm/rev
适用 适用
TDAT 070101 TDAT 070101
M
HM
连续
60m/min - 140m/min 60m/min - 140m/min
2.3mm
0.05mm
0.05mm - 0.23mm
VS
3 3
没有涂层 没有涂层
适用
HB7125-1
粗加工 - 精加工
0.1mm
0.05mm/rev - 0.23mm/rev
适用
TDAT 070101 TDAT 070101
钛合金
HM HM
适用
40m/min - 90m/min
2.3mm
0.05mm 0.05mm
0.05mm - 0.23mm
TIS
3 3
TiN TiN
适用 适用
HB7410
粗加工 - 精加工
0.1mm
0.05mm/rev - 0.23mm/rev
适用
销售价 数量
 
250.60
251.13
250.60
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:TDAT 070101
商品编号:268620


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加