咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCGT 030102
商品编号
260041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260041 PR1535
260041 PR1535(套装10件/套)
260041 PR1725
260041 PR1725(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
主要应用
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CCGT 030102 CCGT 030102
M M
S
HM HM
适用
70m/min - 160m/min 70m/min - 160m/min
40m/min - 60m/min
0.2mm 0.2mm
0.03mm
0.03mm - 0.2mm
MFP-PF MFP-PF
2 2
Megacoat Nano Megacoat Nano
适用
PR1535
精加工 精加工
0.2mm
0.02mm/rev - 0.1mm/rev 0.02mm/rev - 0.1mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
适用m/min
适用m/min
CCGT 030102
P
M
HM
连续
60m/min - 180m/min
100m/min - 150m/min
1mm
15mm
0.03mm - 0.2mm
MP-CF
2
适用
PR1725
精加工
0.2mm
0.02mm/rev - 0.1mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:CCGT 030102
商品编号:260041 PR1725(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
主要应用
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加