咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMM 160612
商品编号
250497
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250497 CA115P
250497 CA125P
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
CNMM 160612
P
HM
连续
170m/min - 380m/min
5.5mm
0.8mm
1mm - 11mm
PX
4
CA115P
粗加工
1.2mm
0.25mm/rev - 0.9mm/rev
CNMM 160612
P
HM
轻微中断
140m/min - 300m/min
5.5mm
0.8mm
1mm - 11mm
PX
4
CA125P
粗加工
1.2mm
0.25mm/rev - 0.9mm/rev
销售价 数量
 
268.21
268.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:CNMM 160612
商品编号:250497


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加