咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMG 160608
商品编号
250376
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
250376 CA115P
250376 CA125P
250376 CA510
250376 CA510(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
CNMG 160608
P
HM
连续
170m/min - 380m/min
5.5mm
0.55mm
1mm - 10mm
PH
4
CA115P
粗加工
0.8mm
0.28mm/rev - 0.88mm/rev
CNMG 160608
P
HM
轻微中断
140m/min - 300m/min
5.5mm
0.55mm
1mm - 10mm
PH
4
CA125P
粗加工
0.8mm
0.28mm/rev - 0.88mm/rev
CNMG 160608
HM
连续
80m/min - 450m/min
5.5mm
0.55mm
1mm - 10mm
PH
4
适用
CA510
粗加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.8mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
259.12
259.12
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 热销
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:CNMG 160608
商品编号:250376 CA510(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加