咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMG 120408
商品编号
250104
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250104 CA115P
250104 CA125P
250104 CA510
250104 CA510(套装10件/套)
250104 CA6525
250104 CA6525(套装10件/套)
250104 CCX
250104 PR115S
250104 PV720
250104 PV720(套装10件/套)
250104 SW05
250104 SW05(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
干式加工
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
驱动轮廓
CNMG 120408
P
HM
适用
180m/min - 400m/min
4.25mm
0.55mm
0.2mm - 2.5mm
PQ
4
适用
CA115P
精加工
0.8mm
0.13mm/rev - 0.4mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CNMG 120408
P
HM
轻微中断
适用
150m/min - 320m/min
4.25mm
0.55mm
0.2mm - 2.5mm
适用
适用
PQ
4
CA125P
精加工
0.8mm
0.13mm/rev - 0.4mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
精加工
CNMG 120408
P
HM
连续
180m/min - 590m/min
4.25mm
0.55mm
0.2mm - 2.5mm
PQ
4
适用
CA510
精加工
0.8mm
0.13mm/rev - 0.4mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
适用m/min
适用m/min
CNMG 120408
适用
HM
轻微中断
60m/min - 220m/min
4.25mm
0.55mm
0.3mm - 2mm
MQ
4
适用
CA6525
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
CNMG 120408
P
连续
210m/min - 450m/min
0.2mm - 1.5mm
适用
PP
4
CCX
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.35mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CNMG 120408
S
HM
轻微中断
25m/min - 70m/min
4.25mm
0.55mm
0.2mm - 1mm
MQ
4
PR115S
精加工
0.8mm
0.04mm/rev - 0.2mm/rev
CNMG 120408
P
HM
连续
110m/min - 520m/min
4.25mm
0.55mm
0.2mm - 2.5mm
适用
PQ
4
PV720
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
CNMG 120408
适用m/min
钛合金
HM
连续
50m/min - 140m/min
4.25mm
0.55mm
0.2mm - 1mm
MQ
4
适用
SW05
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
174.01
174.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.08
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:CNMG 120408
商品编号:250104 CA510(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
干式加工
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
驱动轮廓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加