咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀头,硬加工
商品编号
210370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210370 10
210370 12
210370 16
210370 20
210370 25
修正系数 fz
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
最大切割深度 ap max,针对硬度 < 60 HRC 的钢
角半径
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
1.25
10mm
10mm
7.5mm
0.3mm
0.3mm
13mm
0.3mm
5mm
0.04mm
1.25
12mm
12mm
9mm
0.4mm
0.4mm
16mm
0.4mm
6mm
0.05mm
1.25
16mm
16mm
12mm
0.5mm
0.5mm
20mm
0.5mm
8mm
0.06mm
1.25
20mm
20mm
15mm
0.6mm
0.6mm
25mm
0.6mm
10mm
0.08mm
1.25
24mm
25mm
19mm
0.75mm
0.75mm
32mm
0.75mm
12.5mm
0.1mm
销售价 数量
 
1421.28
1765.39
2750.99
3390.87
4414.19

商品详情

商品名称:仿形铣刀头,硬加工
商品编号:210370 10
技术参数
标准
工厂标准
横向进给方向
水平和倾斜
刀具材料
整体硬质合金
型号
H
切刃数 Z
4
类型
HB7730
内冷式
螺纹升角
15degrees
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.3mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.3mm
头部长度 l
13mm
最大切割深度 ap max,针对硬度 < 60 HRC 的钢
0.3mm
角半径
5mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
0.04mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加