咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MECX
商品编号
227115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
227115 32/8
227115 40/10
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
8
32mm
16mm
40mm
6mm
229707(T6;0.45 Nm)
BD.. 0703
10
40mm
22mm
40mm
6mm
229707(T6;0.45 Nm)
BD.. 0703
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MECX
商品编号:227115 40/10


技术参数
铣削应用
圆形铣刀 方肩铣削 斜面 -
内冷式
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
属性
切刃数 Z
10
切刃直径 DC
40mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
6mm
转位刀片螺栓
229707(T6;0.45 Nm)
配套适用的转位刀片
BD.. 0703
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加