咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镀锌钢板货架平面
商品编号
990800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990800 400
990800 500
990800 600
990800 800
宽度
搁板规格
深度
2250mm
固定式搁板
400mm
2250mm
固定式搁板
500mm
2250mm
固定式搁板
600mm
2250mm
直搁板
800mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:镀锌钢板货架平面
商品编号:990800 800


技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
400kg
搁板厚度
40mm
属性
宽度
2250mm
搁板规格
直搁板
深度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加