咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刨花板货架平面
商品编号
990825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
990825 400
990825 500
990825 600
990825 800
储物层材料
厚度
客户自行安装
宽度
搁板固定方式
搁板规格
深度
刨花板
19mm
2500mm
悬挂槽孔
固定式搁板
400mm
刨花板
19mm
2500mm
悬挂槽孔
固定式搁板
500mm
刨花板
19mm
2500mm
悬挂槽孔
固定式搁板
600mm
刨花板
19mm
2500mm
悬挂槽孔
固定式搁板
800mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:刨花板货架平面
商品编号:990825 800


技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
平板厚度
19mm
属性
储物层材料
刨花板
厚度
19mm
客户自行安装
宽度
2500mm
搁板固定方式
悬挂槽孔
搁板规格
固定式搁板
深度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加