咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
边角防撞保护桩
商品编号
994410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:边角防撞保护桩
商品编号:994410
技术说明

边角防撞保护桩防止墙壁边缘和门框由于起重汽车造成日常碰撞和磨损痕迹。可轻松快速地安装至任意高度。90° 时的最大碰撞能量:200 焦耳。碰撞区域 0 – 1000 mm。极高耐候性和色牢度。
供货范围

包括螺钉和销钉。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加