咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 5 层装载平面的 TG9 格网台车
商品编号
918565
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918565 TG96
918565 TG98
宽度
总承重量
每块搁板的承重量
深度
装卸面深度
装载面宽度
轮子直径
重量
高度
1200mm
500kg
85kg
710mm
700mm
1000mm
200mm
76kg
1835mm
1400mm
500kg
95kg
810mm
800mm
1200mm
200mm
91kg
1835mm
销售价 数量
 
25089.54
28857.58

商品详情

商品名称:带有 5 层装载平面的 TG9 格网台车
商品编号:918565 TG96
颜色

银色粉末喷涂。
标准

EN 1757-3
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
可选附件

附加搁板,编号 918578。
技术说明

焊接钢结构,搁板为木板,表面呈煤黑色并且耐刮划。可以 40 mm 为单位进行调整。侧面安装的可折叠手柄,附有双组份 Haptoprene® 护套,确保门开启角度极宽。分别配有 2 个滚珠轴承式脚轮和导向轮(附停车制动器),带无痕聚氨酯滚动衬面,⌀ 200 mm。通过配有圆筒销子锁的双组份 Haptoprene® 推柄统一上锁。
技术参数
高度调整单位尺寸
40
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
1200mm
总承重量
500kg
每块搁板的承重量
85kg
深度
710mm
装卸面深度
700mm
装载面宽度
1000mm
轮子直径
200mm
重量
76kg
高度
1835mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加