咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带孔挂板 单面,用于 XL ToolCar
商品编号
915480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
915480 222
915480 444
915480 950
孔壁板 宽度
孔壁板 高度
高度
661mm
222mm
222mm
661mm
444mm
444mm
661mm
950mm
950mm
销售价 数量
 
1378.55
1735.16
2343.60

商品详情

商品名称:带孔挂板 单面,用于 XL ToolCar
商品编号:915480 950
技术说明

钢管 25×25 mm 制成的支柱对,带钢孔壁板(□ 9×9 mm 分布于 37 mm 网栅中),银色粉末涂层。
供货范围

孔壁钢板,包括支柱对。
适用于

工具推车 XL ToolCar,编号 914590。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
孔壁板 宽度
661mm
孔壁板 高度
950mm
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加