咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜体 24G,带含左铰链的门,用于自行装配抽屉
商品编号
927727
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927727 600/425
927727 700/525
927727 800/425
927727 800/525
927727 900/525
927727 900/625
宽度
抽屉使用高度
有效宽度
有效高度
柜门 有效高度
深度
重量
高度
600mm
75mm
550mm
525mm
425mm
650mm
26kg
600mm
600mm
75mm
550mm
625mm
525mm
650mm
26kg
700mm
600mm
250mm
700mm
425mm
650mm
31.8kg
800mm
600mm
150mm
700mm
525mm
650mm
33.3kg
800mm
600mm
250mm
800mm
525mm
650mm
35.3kg
900mm
600mm
150mm
800mm
625mm
650mm
36kg
900mm
销售价 数量
 
5679.62
6414.84
6543.50
6617.02
6874.35
6892.73

商品详情

商品名称:柜体 24G,带含左铰链的门,用于自行装配抽屉
商品编号:927727 800/425

颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。
提示

柜体与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总合等于柜体使用高度。
规格尺寸 600/425 和 700/525 仅适用于Ready-to-go工作台。
技术说明

带门柜体 24G,可自行装配抽屉,采用稳定的钢结构。可利用圆筒销子锁统一上锁。
左铰链的门。

技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
高度调整单位尺寸
25mm
门打开的角度
180degrees
属性
宽度
600mm
抽屉使用高度
250mm
有效宽度
有效高度
700mm
柜门 有效高度
425mm
深度
650mm
重量
31.8kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加