咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗套装 ⌀ 9.75−164 mm
商品编号
237541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237541 HW63
237541 SK40
接口
HW63
SK40
销售价 数量
 
41496.77
46051.70

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精镗套装 ⌀ 9.75−164 mm
商品编号:237541 SK40
推荐

推荐使用可转位刀片编号 237695 和编号 237696。
技术说明

用于直径 9.75 – 164 mm,带盒装精镗头编号 237546、镗杆和配件。通过桥架编号 237560 可扩展直径 320 mm
调整精度为每条刻线 0.01 mm / 通过游标可以达到 0.002 mm(针对直径而言)。
应用

配套用于镗刀,柄部直径 16 mm,并且带精镗桥段。镗杆和转位刀片座配备合适的 ISO 转位刀片,型号 CC..0602。
备件

转位刀片装夹螺钉,编号 219830。
供货范围
1 个精镗头: 编号 237546 SK40
各 1 个镗杆(最大镗削长度): 编号 237630 直径 9.75 – 15.1 mm(30 mm);编号 237632 直径 14.75 – 20.1 mm(51 mm);
编号 237634 直径 19.75 – 25.1 mm(72 mm);编号 237636 直径 24.75 – 30.1 mm(82 mm);
编号 237640 直径 29.75 – 48.1 mm(85 mm);编号 237642 直径 47.75 – 88.1 mm(85 mm)。
1 个架桥: 编号 237647,用于直径扩展 86 – 164 mm。
1 个转位刀片座,用于桥架: 编号 237564 06
1 把可转位刀片: 编号 260052,规格尺寸 CU7010(CCMT 060204)
技术参数
内冷式
属性
接口
SK40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加