咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
覆层采用透明软质 PVC,耐油 20 m- 卷
商品编号
951965
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951965 1500
951965 2000
不含硅树脂
宽度
材料
长度
长度(m)
颜色
1500mm
软质 PVC
20000mm
20m
透明
2000mm
软质 PVC
20000mm
20m
透明
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:覆层采用透明软质 PVC,耐油 20 m- 卷
商品编号:951965 2000
应用

用于保护工作台和作业面,防止受到污染和损伤。不含硅树脂成分。
可以按照个人需要自行剪裁。
提示

尺寸公差符合 DIN 7715 第 5 部分 P2。
技术说明

柔性工作台衬垫由透明软质 PVC 制成,耐油。
技术参数
材料特性
耐油
厚度
3mm
属性
不含硅树脂
宽度
2000mm
材料
软质 PVC
长度
20000mm
长度(m)
20m
颜色
透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加