咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 底板
商品编号
972585
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
972585 DARKGREY
972585 LIGHTGREY
ESD 装备
厚度
宽度
材料
泄漏电阻
表面
重量
长度
颜色
10.5mm
60.8cm
PVC
106?
平整
4.5kg
60.8cm
深灰色大理石纹
10.5mm
60.8cm
PVC
106?
平整
4.5kg
60.8cm
浅灰色大理石纹
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:ESD 底板
商品编号:972585 LIGHTGREY
技术说明

PVC 板材,2 面带正齿,2 面带负齿。泄漏电阻约 106 Ω。光滑的表面和具有导出功能的蜂窝结构托梁。
适用于通道输送车辆,升降车和铲车:总重量不超过 2.5 t,硬轮胎,充气压力最高 5 t。静态:50 kg/cm2
技术说明
浅灰色大理石纹。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
ESD 装备
厚度
10.5mm
宽度
60.8cm
材料
PVC
泄漏电阻
106?
表面
平整
重量
4.5kg
长度
60.8cm
颜色
浅灰色大理石纹
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加