咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电地板垫
商品编号
972580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972580 1500X1200
厚度
宽度
按钮数量
按钮直径
材料
重量
长度
颜色
3.5mm
120cm
2
10.3mm
合成橡胶,双层
7.8kg
150cm
白金灰,带有斑点
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:防静电地板垫
商品编号:972580 1500X1200
技术说明

最好的铺装特性,因厚度为 3.5 mm 而不会绊倒。办公转椅可移动。短期耐抗温度负荷,例如焊料飞溅引起的温度负荷。带有电阻极低的底层和角处倒圆。
材料:合成橡胶,双层。
颜色:白金灰,带有斑点。
泄漏电阻:107 – 108 Ω。
按钮接触:2×10.3 mm。
技术参数
防静电
EGB/ESD
材料特性
不耐油
撞击防护
地面
属性
厚度
3.5mm
宽度
120cm
按钮数量
2
按钮直径
10.3mm
材料
合成橡胶,双层
重量
7.8kg
长度
150cm
颜色
白金灰,带有斑点
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加