咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
覆盖层,采用软质 PVC 透明 20 m- 卷
商品编号
951955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951955 1500
951955 2000
不含硅树脂
宽度
材料
长度
长度(m)
颜色
1500mm
软质 PVC
20000mm
20m
透明
2000mm
软质 PVC
20000mm
20m
透明
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:覆盖层,采用软质 PVC 透明 20 m- 卷
商品编号:951955 2000
应用

用于保护工作台和作业面,防止受到污染和损伤。不含硅树脂成分。
可以按照个人需要自行剪裁。
技术参数
厚度
3mm
属性
不含硅树脂
宽度
2000mm
材料
软质 PVC
长度
20000mm
长度(m)
20m
颜色
透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加