咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于抽屉的防滑垫套装, 5 件套
商品编号
951885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺寸,单位 G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951885 12X20
951885 16X16
951885 20X16
951885 20X20
951885 20X24
951885 26X16
951885 26X20
951885 26X24
951885 36X16
951885 36X20
951885 36X24
951885 46X24
951885 56X24
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
配套适用的抽屉,单位 G
300mm
12
500mm
20
12×20G
400mm
16
400mm
16
16×16G
500mm
20
400mm
16
20×16G
500mm
20
500mm
20
20×20G
500mm
20
600mm
24
20×24G
650mm
26
400mm
16
26×16G
650mm
26
500mm
20
26×20G
650mm
26
600mm
24
26×24G
900mm
36
400mm
16
36×16G
900mm
36
500mm
20
36×20G
900mm
36
600mm
24
36×24G
1150mm
46
600mm
24
46×24G
1400mm
56
600mm
24
56×24G
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:用于抽屉的防滑垫套装, 5 件套
商品编号:951885 46X24
提示

潮湿环境下无粘附和防滑效果。
技术说明

垫子带颗粒,采用 PES/玻璃纱织物材质,两面覆有防滑 PVC 泡沫。极高的防滑性和抗扯强度。无烟煤色。
应用

可放入抽屉内。用作防滑保护和工具储存保护。
标准

DIN EN 597-1/6.4(易燃性试验);VDI 2700:2009/第 15 页/第 11.3 款(变形和压痕性能)。满足 REACH 法规的要求。
技术参数
厚度
2 – 3mm
属性
宽度
1150mm
宽度,单位:G
46
深度
600mm
深度,单位:G
24
配套适用的抽屉,单位 G
46×24G
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加