咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
胶合板搁板
商品编号
951985
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺寸,单位 G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951985 20X20
951985 24X24
951985 24X28
951985 30X20
951985 30X24
951985 30X28
951985 40X20
951985 40X24
951985 40X28
951985 50X20
951985 50X28
951985 60X20
951985 60X28
951985 80X20
951985 80X28
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
500mm
20
500mm
20
600mm
24
600mm
24
600mm
24
700mm
28
750mm
30
500mm
20
750mm
30
600mm
24
750mm
30
700mm
28
1000mm
40
500mm
20
1000mm
40
600mm
24
1000mm
40
700mm
28
1250mm
50
500mm
20
1250mm
50
700mm
28
1500mm
60
500mm
20
1500mm
60
700mm
28
2000mm
80
500mm
20
2000mm
80
700mm
28
销售价 数量
 
1078.84
1096.03
1109.68
1181.91
1199.09
1223.03
1407.48
1407.39
1407.35
1484.21
1525.48
1613.74
1614.75
2337.55
2337.55

商品详情

商品名称:胶合板搁板
商品编号:951985 80X20
技术说明

盖板和搁板配套适用于工具柜和柜子。
胶合板搁板,约 15 mm 厚。
供货范围

托板,不含安装材料。
技术参数
厚度
15mm
属性
宽度
2000mm
宽度,单位:G
80
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加