咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽边缘板条,2 件套 深度 16G
商品编号
951560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951560 75
951560 100
951560 125
951560 150
951560 200
951560 250
951560 300
高度
50mm
75mm
100mm
125mm
175mm
225mm
275mm
销售价 数量
 
75.88
89.11
100.04
144.28
168.64
217.83
217.83

商品详情

商品名称:开槽边缘板条,2 件套 深度 16G
商品编号:951560 75

适用于

抽屉,有效深度 16G。
技术说明

塑料制成的开槽边缘板条用于分隔抽屉。将隔板插入至抽屉边缘时,需要用到边缘条。一套足够一个抽屉使用。

属性
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加