咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整套办公工作站,翼形门带打印机盖,3 个抽屉
商品编号
948800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948800 DE
宽度
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
深度
重量
高度
1500mm
75kg
100%
650mm
600mm
700mm
342kg
2200mm
销售价 数量
 
110835.13

商品详情

商品名称:整套办公工作站,翼形门带打印机盖,3 个抽屉
商品编号:948800 DE
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉、柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

与生产相关的接合点用于信息收发、检验和文档制作。
加装柜带可上锁的塑料卷帘和以下装备:
  • 采用 LED 技术的内置照明系统。
  • 照明用开/关按钮。
  • 5 个 SchuKo 插座。
  • 2 个搁板,高度可调节,间隔 25 mm。有效宽度 1400 mm,有效深度 300 mm。
  • 抽出式工作台面(密胺木),配有背面卷边与终端位置锁止件。厚度 29 mm。可抽出部分 150 mm。
  • 内置电缆槽和电缆套管。
  • 7 m 长连接电缆。
  • 带过滤器的风扇。

下部结构含计算机柜,配有带打印机盖的可上锁翼门。配有可抽出搁板的翼门柜,有效宽度 580 mm,有效深度 480 mm。在翼门柜中有 3 插头 250 V / 16 A 插座板,配有接通/关闭开关。
工具柜柜体底部结构带有 100% 完全抽出式抽屉(75 kg 承重量)。
提示

塑料卷帘不可配置颜色。
技术参数
抽屉抽拉装置
脱出锁止
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1500mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效深度
600mm
深度
700mm
重量
342kg
高度
2200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加