咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼门套装
商品编号
935715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935715 1000
935715 1200
935715 1500
包括框架在内的高度
有效高度
框架深度
1000mm
1000mm
80mm
1200mm
1200mm
80mm
1500mm
1500mm
80mm
销售价 数量
 
7811.76
8197.76
8785.92

商品详情

商品名称:翼门套装
商品编号:935715 1200
颜色

框架浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

可以提供中间高度的卷帘百叶门。根据需求提供报价。
技术说明

柜门内侧经过加固,可以通过带有圆筒销子锁的推柄上锁。前端模块的组成部分包括 2 扇翼门,2 条侧向轨道和 2 根限位档条。翼门后面的区域可以装配货架板,抽屉和抽出式货架板。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
包括框架在内的高度
1200mm
有效高度
1200mm
框架深度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加