咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底座,带可拆卸遮板,深度 20G, 高度 100 mm
商品编号
958145
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
958145 20
958145 30
958145 40
958145 50
958145 60
958145 80
宽度
深度
适用于外壳宽度,单位:G
适用于外壳深度,单位:G
高度
500mm
500mm
20
20
100mm
750mm
500mm
30
20
100mm
1000mm
500mm
40
20
100mm
1250mm
500mm
50
20
100mm
1500mm
500mm
60
20
100mm
2000mm
500mm
80
20
100mm
销售价 数量
 
2141.41
2334.35
2582.55
4117.25
4540.02
5367.14

商品详情

商品名称:底座,带可拆卸遮板,深度 20G, 高度 100 mm
商品编号:958145 80
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
适用于

柜子,编号 940001 – 940237,编号 940801 – 940907,编号 944161,944163,944221,编号 971201 – 971349,编号 987001。
技术说明

钢板制成的底座,用于安装在柜体下方。
底座 100 mm 高,带有可以拆卸的遮板(正面和背面)。
提示

底座不得使用升降车运输。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
2000mm
深度
500mm
适用于外壳宽度,单位:G
80
适用于外壳深度,单位:G
20
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加