咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底座,带可拆卸遮板,深度 24G, 高度 100 mm
商品编号
958065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
958065 24
958065 30
958065 40
宽度
深度
适用于外壳宽度,单位:G
适用于外壳深度,单位:G
高度
600mm
600mm
24
24
100mm
750mm
600mm
30
24
100mm
1000mm
600mm
40
24
100mm
销售价 数量
 
2212.87
1143.94
2297.57

商品详情

商品名称:底座,带可拆卸遮板,深度 24G, 高度 100 mm
商品编号:958065 24
适用于

工具柜,编号 930505 – 930735。
技术说明

钢板制成的底座,用于安装在柜体下方。
底座 100 mm 高,带有可以拆卸的遮板(正面和背面),用于工具柜运输。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
提示

从安全技术层面考虑,规格尺寸 24 底座不得使用升降车运输。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
600mm
深度
600mm
适用于外壳宽度,单位:G
24
适用于外壳深度,单位:G
24
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加