咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 200 kg
商品编号
931168
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931168 75
931168 100
931168 125
931168 150
931168 200
931168 250
931168 300
为每个抽屉装配锁具
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
重量
单手
200kg
650mm
26
600mm
24
26×24
50mm
12kg
单手
200kg
650mm
26
600mm
24
26×24
75mm
15kg
单手
200kg
650mm
26
600mm
24
26×24
100mm
15kg
单手
200kg
650mm
26
600mm
24
26×24
125mm
17kg
单手
200kg
650mm
26
600mm
24
26×24
175mm
18kg
单手
200kg
650mm
26
600mm
24
26×24
225mm
20kg
单手
200kg
650mm
26
600mm
24
26×24
275mm
21kg
销售价 数量
 
3354.54
3464.82
3492.33
3712.88
4043.73
4098.89
4245.92

商品详情

商品名称:带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 200 kg
商品编号:931168 75
供货范围

抽屉,整套,各带 1 对导轨。
适用于

工具柜柜体编号 30×28G 编号 931155。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
冲压搭片,用于间隔 25 mm 固定开槽分隔板(从抽屉面板高度 75 mm 起)。
带有单手抽屉单独解锁装置——避免抽屉在运输期间打开。所有工具车的必需品。
承重量 200 kg。
颜色

抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×24G
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
26×24
有效高度
50mm
重量
12kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加