咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽边缘板条,2 件套 深度 20G
商品编号
951570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951570 75
951570 100
951570 125
951570 150
951570 200
951570 250
951570 300
高度
50mm
75mm
100mm
125mm
175mm
225mm
275mm
销售价 数量
 
82.54
128.66
147.04
162.67
243.59
243.59
243.59

商品详情

商品名称:开槽边缘板条,2 件套 深度 20G
商品编号:951570 75

技术说明

塑料制成的开槽边缘板条用于分隔抽屉。将隔板插入至抽屉边缘时,需要用到边缘条。一套足够一个抽屉使用。
适用于

抽屉,有效深度 20G。

属性
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加