咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉
商品编号
927800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927800 50
927800 75
927800 100
927800 125
927800 150
927800 200
927800 250
927800 300
可用高度
承重量
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉正面高度
有效高度
正面高度
重量
25mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
50mm
25mm
50mm
7.9kg
50mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
75mm
50mm
75mm
8.4kg
75mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
100mm
75mm
100mm
8.9kg
100mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
125mm
100mm
125mm
9.5kg
125mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
150mm
125mm
150mm
10kg
175mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
200mm
175mm
200mm
11kg
225mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
250mm
225mm
250mm
12kg
275mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
300mm
275mm
300mm
13kg
销售价 数量
 
1911.57
1948.34
2003.50
2058.63
2123.03
2196.54
2270.09
2315.95

商品详情

商品名称:抽屉
商品编号:927800 50
适用于

所有柜体 24G。
技术说明

100% 全抽出式抽屉,采用稳定的钢结构,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。新型抽屉方案,用于最佳地装配分隔板。
颜色

抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
20×20G
属性
可用高度
25mm
承重量
75kg
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉正面高度
50mm
有效高度
25mm
正面高度
50mm
重量
7.9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加