咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移门套装
商品编号
935640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935640 1000
935640 1200
935640 1500
包括框架在内的高度
有效高度
框架深度
1000mm
1000mm
80mm
1200mm
1200mm
80mm
1500mm
1500mm
80mm
销售价 数量
 
12995.09
14263.37
14392.03

商品详情

商品名称:移门套装
商品编号:935640 1200
颜色

框架浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

门内侧增厚加强,滑动导轨上装有滚珠轴承。可以通过配有圆筒销子锁的推柄上锁。前端模块由 2 个侧面挡条、2 条引导轨道和 2 扇门组成。滑门后面的货架层可以装配搁板、抽屉和可拉出底板(例外情况:在编号 935640 的滑门后面只能装配搁板,不能装配抽屉或者可拉出底板)。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
包括框架在内的高度
1200mm
有效高度
1200mm
框架深度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加