咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜体 24G,可自行装配抽屉
商品编号
927720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927720 200
927720 300
927720 400
927720 500
927720 600
927720 700
927720 800
927720 900
可用宽度
可用高度
宽度
有效宽度
有效高度
深度
重量
高度
550mm
125mm
600mm
550mm
125mm
650mm
9.6kg
200mm
550mm
225mm
600mm
550mm
225mm
650mm
11.6kg
300mm
550mm
325mm
600mm
550mm
325mm
650mm
13.6kg
400mm
550mm
425mm
600mm
550mm
425mm
650mm
15.6kg
500mm
550mm
525mm
600mm
550mm
525mm
650mm
17.6kg
600mm
550mm
625mm
600mm
550mm
625mm
650mm
19.6kg
700mm
550mm
700mm
600mm
550mm
700mm
650mm
21.6kg
800mm
550mm
800mm
600mm
550mm
800mm
650mm
23.6kg
900mm
销售价 数量
 
2554.90
2738.72
2986.93
3189.10
3391.30
3611.87
3768.02
4025.35

商品详情

商品名称:柜体 24G,可自行装配抽屉
商品编号:927720 800
提示

当配备抽屉时,请检查各个抽屉前部高度的总和是否达到可用的柜体高度。
尺寸600和700只适用于Ready-to-go工作台。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术说明

柜体 24G,可自行装配抽屉,采用稳定的钢结构。可利用圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
可用宽度
550mm
可用高度
700mm
宽度
600mm
有效宽度
550mm
有效高度
700mm
深度
650mm
重量
21.6kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加