咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于挂纸板的记号笔套装
商品编号
974545
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于挂纸板的记号笔套装
商品编号:974545

技术说明

挂纸板书写笔,采用颜料墨水和楔形笔尖。
4 支,颜色分别为:红色、黑色、绿色和蓝色。
线条粗细:2 – 6 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加