咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario Basic 工作台,高度 850 mm,
商品编号
922001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
922001 1000
922001 1500
922001 2000
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台板材料
承重量
系列
重量
高度
50mm
750mm
1000mm
竹材
400kg
vario Basic
44kg
850mm
50mm
750mm
1500mm
竹材
400kg
vario Basic
59kg
850mm
50mm
750mm
2000mm
竹材
400kg
vario Basic
73kg
850mm
销售价 数量
 
4296.36
5082.45
5908.98

商品详情

商品名称:Vario Basic 工作台,高度 850 mm,
商品编号:922001 2000
颜色

主体和底脚浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。底脚宽 50 mm,带横向支撑架和高度调节装置固定件。底脚装有塑料滑垫。配有 2 对角撑板,用于加固。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
供货范围

2 个底脚,2 对角撑板,操作台面。
技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
平板厚度
50mm
工作台 高度
850mm
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
工作台板材料
竹材
承重量
400kg
系列
vario Basic
重量
73kg
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加