咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有鞋架的独立长椅 榉木材质
商品编号
949820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949820 1000
949820 1500
949820 1960
型材中的座板条
宽度
底脚数量
座板条材料
支座材料
水平补偿可达
深度
能够进行特殊涂装
重量
高度
60×30mm
1000mm
4
倒圆的榉木硬木条,已上清漆
四方管结构
10mm
353mm
11.5kg
420mm
60×30mm
1500mm
4
倒圆的榉木硬木条,已上清漆
四方管结构
10mm
353mm
15kg
420mm
60×30mm
1960mm
6
倒圆的榉木硬木条,已上清漆
四方管结构
353mm
20.5kg
420mm
销售价 数量
 
5411.13
6716.65
7919.13

商品详情

商品名称:带有鞋架的独立长椅 榉木材质
商品编号:949820 1960
颜色

类似于煤黑色粉末涂层。不能进行任何特殊涂装。
技术说明

稳定的四方管结构,尺寸为 30×30 mm。座椅条板尺寸为 60×30 mm,保证良好的坐立舒适性。带有可以调节的底脚滑垫,方便调平(10 mm)。鞋架采用 5 根四方管横撑。
座椅条板采用钝圆的硬木,清漆涂装。呈现出天然的色差。
属性
型材中的座板条
60×30mm
宽度
1960mm
底脚数量
6
座板条材料
倒圆的榉木硬木条,已上清漆
支座材料
四方管结构
水平补偿可达
深度
353mm
能够进行特殊涂装
重量
20.5kg
高度
420mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加