咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长椅,可移动,榉木材质 塑料
商品编号
949811
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949811 1000
949811 1500
949811 1960
型材中的座板条
宽度
底脚数量
座板条材料
支座材料
水平补偿可达
深度
能够进行特殊涂装
重量
高度
60×30mm
1000mm
4
钢衬塑料
四方管结构
10mm
353mm
10.4kg
420mm
60×30mm
1500mm
4
钢衬塑料
四方管结构
10mm
353mm
13.7kg
420mm
60×30mm
1960mm
6
钢衬塑料
四方管结构
10mm
353mm
19.2kg
420mm
销售价 数量
 
4243.01
5308.06
6355.92

商品详情

商品名称:长椅,可移动,榉木材质 塑料
商品编号:949811 1960
技术说明

稳定的四方管结构,尺寸为 30×30 mm。座椅条板尺寸为 60×30 mm,保证良好的坐立舒适性。带有可以调节的底脚滑垫,方便调平(10 mm)。
座椅条板采用浅灰色塑料,内嵌钢芯。
颜色

类似于煤黑色粉末涂层。不能进行任何特殊涂装。
属性
型材中的座板条
60×30mm
宽度
1960mm
底脚数量
6
座板条材料
钢衬塑料
支座材料
四方管结构
水平补偿可达
10mm
深度
353mm
能够进行特殊涂装
重量
19.2kg
高度
420mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加