咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
衣帽柜,带斜顶和底座 和安全旋销锁
商品编号
949621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:衣帽柜,带斜顶和底座 和安全旋销锁
商品编号:949621
技术说明

柜体带有斜顶,从而避免上方有物体滑落。分隔宽度 300 mm,带固定焊接式帽子架。挂衣杆有 3 个滑动挂钩。门上带有菱形通风孔和冲压出的标签框。可选择使用台座或塑料底脚。
带有旋转锁钩,规格尺寸 40 以下可通过挂锁进行锁闭(不在标准配置之内)。
标准

DIN 4547
颜色

柜体 RAL 7035 浅灰色,柜门 RAL 5005 亮蓝色带粉末涂层。不法提供特殊涂装。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
门打开的角度
110degrees
颜色选项
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加