咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼门柜,带 全钢板翼门
商品编号
949521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
949521 1000
949521 1950
存储搁板数目
宽度
有效高度
柜体正面
深度
重量
高度
1
935mm
830mm
全钢板翼门
400mm
32kg
1000mm
4
935mm
1800mm
全钢板翼门
400mm
63kg
1950mm
销售价 数量
 
5050.37
5909.27

商品详情

商品名称:翼门柜,带 全钢板翼门
商品编号:949521 1950

颜色

柜体浅灰色 RAL 7035。柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层,无法提供特殊涂装。
技术说明

加固的柜门。DOM 转柄,配有圆筒销子锁。搁板可以间隔 30 mm 进行调整。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。

技术参数
颜色选项
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
高度调整单位尺寸
30mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
65kg
门打开的角度
110degrees
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
250kg
属性
存储搁板数目
4
宽度
935mm
有效高度
1800mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
400mm
重量
63kg
高度
1950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加