咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机工作站 带打印机盖
商品编号
948252
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948252 CH
948252 DE
948252 DK
948252 FR
948252 GB
948252 IT
供电
右侧底柜有效宽度
宽度
宽度,单位:G
左侧底柜有效宽度
底柜有效高度
打印机翻盖尺寸
显示屏柜 有效深度
显示屏柜有效宽度
显示屏柜有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1620mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1620mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1620mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1620mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1620mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1620mm
销售价 数量
 
37147.24
37147.24
37257.51
36889.90
36963.42
37312.66

商品详情

商品名称:计算机工作站 带打印机盖
商品编号:948252 IT
技术说明

底柜配备带有聚碳酸酯窗片、可单独上锁的双翼门,设有分隔板(可选择右侧或左侧安装),可拉出底板承重量 45 kg,带应力释放机构和镀锌搁板,适用于塔式储物格。所有锁具均钥匙共用。所有电气安装均不得高出底面,同时方便触及。竹制托板。
用于平板显示器的 TFT 显示器外罩,节省空间,可以上锁,带有电缆存放格层。自锁、无级可调式升降门,带有聚碳酸酯窗片。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门、抽屉和可拉出底板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
供电
电源驱动
右侧底柜有效宽度
223mm
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
左侧底柜有效宽度
700mm
底柜有效高度
645mm
打印机翻盖尺寸
346×290mm
显示屏柜 有效深度
230mm
显示屏柜有效宽度
690mm
显示屏柜有效高度
460mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
重量
120kg
高度
1620mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加