咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于 Torx® 微型 Kraftform 手柄
商品编号
625770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625770 TX5
625770 TX6
625770 TX7
625770 TX8
625770 TX9
625770 TX10
625770 TX15
625770 TX20
Torx 星形轮廓
Torx® 牙型轮廓钻孔
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX5
40mm
137mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX6
40mm
137mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX7
60mm
157mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX8
60mm
157mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX9
60mm
157mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX10
60mm
157mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX15
60mm
157mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX20
60mm
157mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
销售价 数量
 
96.68
74.06
76.70
76.70
76.70
76.70
79.84
79.84

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于 Torx® 微型 Kraftform 手柄
商品编号:625770 TX6
应用

适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。
技术说明

符合人体工程学的多组分手柄,带旋转盖。
刀身由高品质工具钢制成,表面亚光镀铬,黑色顶尖。
从 TX7 Torx® 型面起带孔,用于带和不带安全销的螺栓。
属性
Torx 星形轮廓
TX6
Torx® 牙型轮廓钻孔
刀杆长度
40mm
总长度
137mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加